Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BU-ADAPTER | PELCO

PELCO | BU-ADAPTER | Adapter Plate for Conduit Box for IR Bullet Surface Mounting

  • Réf. fabricant BU-ADAPTER
  • PART #560687
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: SURFACE
Type: ADAPTER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 540 TV Lines
  • High Sensitivity (Zero Lux)
  • Sony 1/3-Inch Super HAD II CCD
  • NextChip Digital Signal Processor (DSP)
  • 12 V DC Power with Internal Synchronization
  • 2D Digital Noise Reduction (DNR)
  • 15 Meters of IR Illumination Distance
  • Weatheor Operation (IP66)
  • Rugged, Vandal-Resistant Design (IK10)
  • Environmental Capability with a Wide Operating Temperature
  • Low Power Consumption
  • Cable Feedthrough Mount Included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires