Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BU5-IRV12-6 | PELCO

PELCO | BU5-IRV12-6 | IR Bullet Camera, 650 TV,L 12/24 V, NTSC, 3.3-12 mm Lens

  • Réf. fabricant BU5-IRV12-6
  • PART #489676
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 650 TV Lines
  • High Sensitivity (Zero Lux with IR)
  • Optical True Day/Night Function to Switch to Day or Night Mode, Depending on the Light Level
  • Sony 1/3-Inch EXview CCD II
  • Sony Digital Signal Processor (DSP), Effio-E
  • IR Compensation
  • Autoser; 18 to 32 VAC/12 V DC (Revision A)
  • 2D Digital Noise Reduction (DNR)
  • 25 Meters of IR Illumination Distance
  • Weathertight Outdoor Operation (IP66)
  • Rugged, Vandal-Resistant Design (IK10)
  • Environmental Capability with a Wide Operating Temperrivacy Zones
  • Motion Detection
  • Camera Titles
  • Adaptive Tone Reproduction (ATR) to Compensate for Gradation of Subjects to an Optimum Level
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires