Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BU6-IRWV50-6 | PELCO

PELCO | BU6-IRWV50-6 | IR Bullet Camera, 650 TV,L 12/24 V, WDR, NTSC, 6-50 mm Lens

  • Réf. fabricant BU6-IRWV50-6
  • PART #495882
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Caractéristiques
  • 650 TV Lines
  • High Sensitivity (Zero Lux with IR)
  • 120 dB Wide Dynamic Range (WDR)
  • Optical Day/Night Function to Switch to Day or Night Mode, Depending on the Light Level
  • Sony 1/3-inch Super HAD CCD II 960H
  • Sony Digital Signal Processor (DSP-P
  • IR Compensation
  • Autosensing Power; 18 to 32 VAC/12 V DC with Internal Synchronization (Revision A)
  • Digital Slow Shutter (DSS)
  • Digital Zoom
  • 3D Digital Noise Reduction (DNR)
  • 40 Meters of IR Illumination Distance
  • Remote Access Througand RS-485
  • Weathertight Outdoor Operation (IP66)
  • Rugged, Vandal-Resistant Design (IK10)
  • Environmental Capability with a Wide Operating Temperature
  • Privacy Zones
  • Motion Detection
  • Camera Titles
  • Alarm Output
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires