Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BX002DWLS9KR | OPTICAL CABLE CORPORATION

OPTICAL CABLE CORPORATION | BX002DWLS9KR | 2-F 62.5/125 IN/OUT W/ EXTRA FIBERGLASS COATING AND OUTER JKT

  • Réf. fabricant BX002DWLS9KR
  • PART #370-070D-OCC-02
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: LOOSE TUBE
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: PLENUM
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires