Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BX12D9T | HIKVISION

HIKVISION | BX12D9T | Box Camera, HD1080p, C/CS Mount, Day/Night, True WDR, UTC Menu, IP66, 24V AC/12V DC

  • Réf. fabricant BX12D9T | DS-2CC12D9T-A
  • PART #630887
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires