Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
BY-HPE11KTA | PANASONIC

PANASONIC | BY-HPE11KTA | Coaxial-LAN Converter, PoE Supply for IP Camera, 35 Mbps Data Transmission, 1,640 ft. Extended Distance with PoE (RG-6/U Coaxial Cable), 6,561 ft. Extended Distance without PoE (RG-6/U Coaxial Cable)

  • Réf. fabricant BY-HPE11KTA
  • PART #440321
Audio Support: NO
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: CONVERTER
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires