Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-12H2-C20M | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-12H2-C20M | Sentry 1U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (12) IEC 60320/C13, Input: 208 - 240 Volt, 50/60 Hz, 20 Amp, Input Cord: IEC 60320/C20 Power Inlet, 1 LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant C-12H2-C20M
  • PART #558174
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Mid-density- Single-power input feed, 12 outlets per rack-mount 1U enclosure
  • Power distribution- 208 - 240 Volt or 230 Volt power options; 16, 20, 30, or 32 Amp power input feed options
  • Input current monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each power circuit. On-site verification of the input current with the LED digital display
  • Power cord options- PTCORD-1 IEC 60320/C19 - NEMA L6-20P (20A Twist-Lock) 10 ft (3 m); PTCORD-2 IEC 60320/C19 - Schuko 10 ft (3 m); PTCORD-3 IEC 60320/C19 - IEC 60309 (BS4343, CEE17) 16/20A Blue (UK commando) 10 ft (3 m); PTCORD-4 IEC 60320/C19 - BS1363 13A (UK) 10 ft (3 m); PT-ADP-C19 Cable mount IEC 60320/C19 Connector
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires