Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-12HD2C452A3 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-12HD2C452A3 | 2U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (12) IEC C19, Input Cord: (2) 208 Volt 30 Amp Inputs With 2 x L6-30P Connectors, 10 ft (3 m) Cords, Circuit Breakers, 2 x LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant C-12HD2C452A3
  • PART #558175
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • 2U enclosure
Spécifications
  • 2U Rack Mount Metered CDU
  • Outlets: (12) IEC C19
  • Display: 2 x LED Amp Meter
  • Input: (2) 208 Volt 30 Amp Inputs With 2 x L6-30P Connectors, 10 ft (3 m) Cords, Circuit Breakers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires