Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-12HDDD452A3 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-12HDDD452A3 | 2U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (12) C19, Input: 208 Volt, 3-Phase Delta, 20 Amp

  • Réf. fabricant C-12HDDD452A3
  • PART #558176
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Horizontal orientation
  • 2U enclosure
Spécifications
  • 2U Rack Mount Metered CDU
  • Outlets: (12) C19
  • Amperage Rating: 20 Amp
  • Input Voltage: 208 Volt, 3-Phase Delta
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires