Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-12V1-L20M | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-12V1-L20M | Sentry 0U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (12) NEMA 5-20R, Input: 100 - 120 Volt, 50/60 Hz, 30 Amp, Input Cord: NEMA L5-30P Cordset, 10 ft (3 m), LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant C-12V1-L20M
  • PART #558182
Number of Outlets: 12
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Mid-density- Single-power input feed, 12 outlets per enclosure
  • Power distribution- 100 - 120 Volt, 208 - 240 Volt and 230 Volt power options; 16, 20, 30, or 32 Amp power input feed options
  • Input Current Monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each power circuit. On-site verification of the input current with the LED digital display
  • Available in black paint
  • Power cord options- PTCORD-1 IEC 60320/C19 - NEMA L6-20P (20A twist-lock) 10 ft (3 m); PTCORD-2 IEC 60320/C19 - Schuko 10 ft (3 m); PTCORD-3 IEC 60320/C19 - IEC 60309 (BS4343, CEE17) 16/20A Blue (UK commando) 10 ft (3 m); PTCORD-4 IEC 60320/C19 - BS1363 13A (UK) 10 ft (3 m); PTCORD-5 IEC 60320/C19 - 5-15P (15A straight-blade), 10 ft (3 m); PTCORD-6 IEC 60320/C19 - 5-20P (20A straight-blade), 10 ft (3 m); PTCORD-7 IEC 60320/C19 - L5-20P (20A twist-lock) 10 ft (3 m)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires