Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-24V2-C20M | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-24V2-C20M | Sentry 0U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (24) NEMA 5-20R, Input: 208 - 240 Volt, 50/60 Hz, 20 Amp, Input Cord: IEC 60320/C20 Power Inlet, 1 LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant C-24V2-C20M
  • PART #558191
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Input Current Monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each power circuit. On-Site verification of the input current with the LED digital display
  • Power distribution- 120 Volt
  • Mid-density- Single-power input feed, 24 outlets per enclosure
  • Power cord options- PTCORD-5 IEC 60320/C19 - 5-15P (15A straight-blade), 10 ft (3 m); PTCORD-6 IEC 60320/C19 - 5-20P (20A straight-blade), 10 ft (3 m); PTCORD-7 IEC 60320/C19 - L5-20P (20A twist-lock) 10 ft (3 m)
  • Black in color
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires