Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-24VY-L30M | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-24VY-L30M | Sentry 0U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (24) IEC 60320/C13, Input: 208 Volt, 3-Phase Wye, 50/60 Hz, 30 Amp, Input Cord: NEMA L21-30P Cordset, 10 ft (3 m)

  • Réf. fabricant C-24VY-L30M
  • PART #558194
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • High-density- Single-power input feed, 24 outlets per enclosure
  • Power distribution- 208 - 240 Volt 3-phase power options; 30 Amp power input feed options
  • Input current monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each power circuit. On-site verification of the input current with the LED digital display
  • Vertical 1U, Local LED Metered power distribution unit with (24) IEC C13 outlets for 3 Phase power (30 Amp)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires