Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C-24VYM413-001 | SERVER TECHNOLOGY

SERVER TECHNOLOGY | C-24VYM413-001 | Sentry 0U Rack Mount Metered CDU, Outlets: (24) IEC 60320/C13, Input: 208 Volt, 3-Phase Wye, 50/60 Hz, 30 Amp, Input Cord: NEMA L21-30P Cordset 10 ft (3 m), 3 x LED Amp Meter Display

  • Réf. fabricant C-24VYM413-001
  • PART #558197
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Input current monitor- Precisely measure the aggregate current draw (in amps) on each phase of the power circuit. On-site verification of the input current with the LED digital display
  • Power distribution- 208 Volt, 3-Phase, 20 and 30 Amp Power Input
  • Mid-density power distribution- 24 IEC 60320 C13 outlets per enclosure
  • Branch circuit protection - Sentry CDUs meet UL 60950-1 requirements
  • Vertical mounting- Zero-U button and bracket mounting options
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires