Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C060X020YJC | PANDUIT

PANDUIT | C060X020YJC | Component Label, P1 Cassette, Adhesive Polyester, .60" W x .20" H, White, Cassette of 750 Labels

  • Réf. fabricant C060X020YJC
  • PART #C060X020YJC
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White, polyester label, 750/cassette.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Multi-purpose labels for identifying flat surfaces such as components, control panels, circuit boards and general labeling
  • Die-cut labels designed to provide maximum aesthetic quality and appearance
  • Vinyl cloth labels can be repositioned or reused
  • Super Tack adhesive labels are ideal for rough, textured, or coated surfaces
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires