Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C1.5LG6 | PANDUIT

PANDUIT | C1.5LG6 | Duct Cover, PVC, 1.5"W X 6'L, Light Gray

  • Réf. fabricant C1.5LG6
  • PART #C1.5LG6-FT
Components: COVERS
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Duct Cover, Polyvinyl Chloride, 1.5 Inches Width x 6 Feet Length, Light Gray, Base and covers sold separately, Non-slip cover design incorporates integral high friction lining to inhibit cover movement, Cover flush with base provides greater wire capacity and improves aesthetics, Easy cover removal makes changes to wiring quick and easy, Available in various colors.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires