Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C10-1 15 CB | SARGENT

SARGENT | C10-1 15 CB | C10-1 15 CB 10L,8L,7L,6500,US15,CB KWY

  • Réf. fabricant C10-1 15 CB
  • PART #CS137989
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, CYLINDRICAL
Finish: US15 SATIN NICKEL
Key System Type: STANDARD SYSTEM
Keying: KEYED DIFFERENT
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires