Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C10 | BOGEN

BOGEN | C10 | MIXER AMPLIFIER/CLASSIC SERIES CLASSIC SERIES 10 WATT AMPLIFIERS

  • Réf. fabricant C10
  • PART #235673
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

The Classic Series amps are mixer amplifiers intended for a variety of application sizes.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 10 W, 20 W, 35 W, 60 W and 100 W models
  • Balanced low-impedance microphone inputs; high-impedance auxiliary input
  • Microphone precedence over aux 2 input with customer-supplied switch
  • Selector switch permits 2 mic/1 aux or 1 mic/2 aux operation
  • Provision to drive tape recorder, booster amplifier, 500/600 W telephone line
  • UL and CSA Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires