Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C10-UM | PELCO

PELCO | C10-UM | Universal Camera Mount for the C10 Series Cameras

  • Réf. fabricant C10-UM
  • PART #374144
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: CAMERA MOUNT
Description

Universal camera mount for the C10 Series cameras

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wall, Ceiling, or T-Rail Mounting
  • Cost Effective
  • Compatible with Most Installations
  • Includes 1.75-inch (4.45 cm) Tube for Compact Cameras
  • Includes 3.25-inch (8.25 cm) Tube for Full-Size Cameras
  • Contemporary Design
  • Adjustable Swivel Head
  • Supports u7 lb (3.2 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires