Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C101 | FLUKE

FLUKE | C101 | C101 Hard Case

  • Réf. fabricant C101 | 2437514
  • PART #308452
Type: POWER
Description

The hard case that fits all Fluke Industrial Test Tools. Configure the diced foam interior to store and protect what you need to carry with you. Tough polyprophylene exterior shell measures 30.5 cm x 36 cm x 10.5 cm (12 in x 14.2 in x 4.1 in) Interior cavity measures 23 cm x 29 cm x 6.5 cm (9 in x 11.5 in x 2.5 in) One year warranty

Caractéristiques
  • Tough polyprophylene exterior shell measures 30.5 cm x 36 cm x 10.5 cm (12 in x 14.2 in x 4.1 in)
  • Interior cavity measures 23 cm x 29 cm x 6.5 cm (9 in x 11.5 in x 2.5 in)
  • One year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires