Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C11K17D | BURNDY

BURNDY | C11K17D | Cast bronze ground clamp with lay-in feature, 1/2"-1" water pipe, #4-#6 Rebar, 3/8"-1" Ground Rod(Main), #10 Sol-#2 Str Ground, Silicon Bronze H/W

  • Réf. fabricant C11K17D
  • PART #C11K17D
Conductor Size AWG/kcmil (Ground): 10 - 2 Str.
Conductor Size AWG/kcmil (Rebar): #4 - #6
Figure Number: 2
Ground Rod Size (in.): 0.375 - 1.00
Type: CLAMPS AND CLIPS
Water Pipe Size (in.): 0.50 - 1.00
Description

For connecting grounding conductor to water pipe, copper tube, ground rod or rebar. The open face design allows for fast lay-in of the tap conductor without the need for cutting. Simply reverse bottom clamp for smaller size rebar or rod. Connectors are provided with Silicon Bronze hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires