Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C12C12SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | C12C12SS | Consolet, Sloped Cover, Size/Dims: 12.00x12.00x9.09, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant C12C12SS
  • PART #651079
Description

Consolets are ideal for mounting small control or instrumentation devices where the desirable access requires a 30- or 60-degree surface. These enclosures can be mounted on either of two sides for placement on desktops, pedestals or other flat surfaces .

Caractéristiques
  • 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth; no holes or knockouts
  • Captivated cover screws thread into sealed wells
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket and adhesive
  • Control panel attached with continuous hinge along bottomge
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires