Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C16C20SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | C16C20SS | Consolet, Sloped Cover, Size/Dims: 16.00x20.00x11.09, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant C16C20SS
  • PART #651104
Description

Consolets are ideal for mounting small control or instrumentation devices where the desirable access requires a 30- or 60-degree surface. These enclosures can be mounted on either of two sides for placement on desktops, pedestals or other flat surfaces .

Caractéristiques
  • Bonding provision on door
  • Type 304 stainless steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Cover attached with continuous hinge
  • Oil-resistant gasket
  • Captivated cover screws thread into sealed wells
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires