Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C20-DW-6 | PELCO

PELCO | C20-DW-6 | Camerapak Box Camera, Wide Dynamic Rang,e 650 TVL, 1/3 in. CCD, 12/24 V, NTSC

  • Réf. fabricant C20-DW-6
  • PART #478580
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wide Dynamic Range
  • 650 TV Lines
  • High Sensitivity
  • Day/Night with Automatic or Manual Control
  • 1/3-Inch Format CCD Imager
  • Digital Signal Processing
  • CS Lens Mount
  • Autosensing DC Drive Auto Iris
  • Automatic/Manual White Balance Settings Lighting Situations
  • Selectable Automatic Gain Control
  • Advanced Backlight Compensation
  • Autosensing Power (24 VAC/12 V DC with Selectable AC Line Lock/Internal Synchronization)
  • 3D Digital Noise Reduction (DNR)
  • Privacy Zones
  • Built-in Unshited Pair (UTP) Output
  • Motion Detection
  • Camera Titles
  • Built-in Coaxitron, RS-485 Pelco D Protocol
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires