Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C200109 | GALLAGHER

GALLAGHER | C200109 | Dual Cabinet, with Power Supply (8 A), Charcoal

  • Réf. fabricant C200109
  • PART #526764
Description

Dual Cabinet, with Power Supply (8A), Charcoal (same as C200105 except color)

Caractéristiques
  • Dual Cabinet and Power Supply
  • Room for 2 foot prints
  • Metal enclosure
  • Provides cable management
  • 8 Amp power supply
  • LED's for Low voltage
  • Dimensions 14.75 in. x 25.5 in. x 6 in.
  • Requires (2) 12 V DC 7 AHB (sold Separately)
  • Color: Ch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires