Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C200X100AAL | PANDUIT

PANDUIT | C200X100AAL | Laser, Comp Label, Tamper-Evident Adhesive Polyester, 2.00" W x 1.00" H, Silver

  • Réf. fabricant C200X100AAL
  • PART #430694
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: LABELS
_Color: Gray
Caractéristiques
  • For tamper evident applications
  • For use in laser printers only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires