Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2220-1029-A1 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | C2220-1029-A1 | 10/100/1000 Ethernet Point System(tm) Slide-In-Module Media Converters 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-SX 850 nm multimode (SC) [62.5/125km: 220 m/722 ft.] [50/125km: 550 m/1804 ft.] Link Budget: 7.0 dB

  • Réf. fabricant C2220-1029-A1
  • PART #487615
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 1000BASET
Port 2 Device Technology: 1000BASE-SX
Description

Migrate to Gigabit Ethernet in a cost-effective manner. Used in conjunction with lower cost 1000BASE-T switches, companies can take advantage of the high bandwidth Gigabit Ethernet offers, without all of the higher costs. Transition Networks 1000BASE-T to SX/LX converters allow users to extend the bandwidth to those users outside the reach of the 1000BASE-T standard (up to 125 km)

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires