Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C22HD4/0DB | BURNDY

BURNDY | C22HD4/0DB | Cast bronze ground clamp, 1-1/4" - 2" water pipe, #8 - 4/0 AWG tap

  • Réf. fabricant C22HD4/0DB
  • PART #C22HD4/0DB
Conductor Size AWG/kcmil (Ground): 8 - 4/0 AWG
Conductor Size AWG/kcmil (Rebar): -----
Ground Rod Size (in.): -----
Type: CLAMPS AND CLIPS
Water Pipe Size (in.): 1.25 - 2.00
Description

For connecting grounding conductor, EMT or rigid conduit to water pipe, copper tube, ground rod or rebar. Hub swings 360C for easy alignment. Simply reverse bottom clamp for smaller size rebar or rod. Connectors are provided with Silicon Bronze hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires