Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2HAC07I1626G1 | PANDUIT

PANDUIT | C2HAC07I1626G1 | Net-contain HAC Adjustable Vertical Wall (16"-26"), For 700mm Width Cabinet, Gray

  • Réf. fabricant C2HAC07I1626G1
  • PART #699194
Color: GREY
Panel Location: SIDE
Type: PANELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires