Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2HACT8F04DFG1 | PANDUIT

PANDUIT | C2HACT8F04DFG1 | Net-contain HAC Sliding Door Frame Adapter, For 4ft (1200mm) Aisle, Capable Of 42 Up To 48 RU, Gray

  • Réf. fabricant C2HACT8F04DFG1
  • PART #699203
Color: GREY
Door Style: SINGLE
Type: DOORS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires