Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2VED07I1626W1 | PANDUIT

PANDUIT | C2VED07I1626W1 | Vertical Exhaust Duct (VED), Net-Contain (TM), Adjustable From 16" To 26" High, White, Use With 700mm Wide Net-Acess Cabinet

  • Réf. fabricant C2VED07I1626W1
  • PART #524776
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: WHITE
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Net-Contain Vertical Exhaust Duct (VED) for 700mm Wide Net-Access Cabinet, height adjustable from 16.0 Inches (406mm) up to 26.0 Inches (660mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires