Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2VED08I2638B1 | PANDUIT

PANDUIT | C2VED08I2638B1 | Vertical Exhaust Duct (VED) for Net-Access 800mm Width Cabinet, Adjustable Height 26" (660mm) up to 38" (965mm), 30.5" (763.5mm) W x 17.9" (454.5mm) D, RoHS, Black

  • Réf. fabricant C2VED08I2638B1
  • PART #513711
Airflow/Thermal Mgt Type: VED/CHIMNEYS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Net-ContainVertical Exhaust Duct (VED) for 800mm Wide Net-Access Cabinet, height adjustable from 26.0 Inches (660mm) up to 38.0 Inches (965mm).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires