Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C2YL6 | PANDUIT

PANDUIT | C2YL6 | Channel Cover, 2" x 2" (50mm x 50mm), 6 FT., Fiber-Duct, Yellow

  • Réf. fabricant C2YL6
  • PART #227977
Components: COVERS
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Covers snap on or off channel to enclose or gain access to system
  • Fully encloses the channel to provide protection per UL2024
  • Provides quick and easy access for moves, adds and changes
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
Spécifications
  • Cover
  • Material: PVC
  • Color: Yellow
  • Dimension: 6 ft Length x 2.25 Inch Wdith
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires