Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C300182 | GALLAGHER

GALLAGHER | C300182 | 8H Module

  • Réf. fabricant C300182
  • PART #CS512128
FIPS201 Compliance: FIPS201 COMPLIANT
Interface: RS485
Number of Readers: 24
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

The 8 HBUS module clips into the Controller 6000 and provides:
- 8HBUS connections
- 24 input connections
- 8 output connections
- A jumper with polyfuse for each relay, and
- A power supply common for each group of 4 outputs

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires