Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C300450 | GALLAGHER

GALLAGHER | C300450 | T20 Terminal - Mifare, Black

  • Réf. fabricant C300450
  • PART #541711
Format: MULTIPLE FORMATS
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Access control terminal providing:
  • Support for Card and Card + PIN access modes
  • Compatibility with Mifare Classic, Plus, and DESFire card technologies
  • A 3.5' LED display
  • Large and durable backlit keys
  • IP66 dust and water ingress protection
  • Cardax IV connectivity
  • The Gallagher T20 Terminal is a durable, contactless card reader and keypad device, designed for mounting indoors or outdoors and with or without vertical format or 'BS' format flushboxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires