Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C305101 | GALLAGHER

GALLAGHER | C305101 | Controller 6000 High Spec - PIV

  • Réf. fabricant C305101
  • PART #CS512126
FIPS201 Compliance: FIPS201 COMPLIANT
Interface: RS485
Number of Users: MORE THAN 2000
Product Type: IP HARDWIRED CONTROLLER
Sales Category: ELECTRIC SYSTEM CONTROLLER
Description

Control panel supporting the same features as the standard Controller 6000.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires