Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C305410 | GALLAGHER

GALLAGHER | C305410 | T11 PIV Reader - Black

  • Réf. fabricant C305410
  • PART #CS512131
Color: BLACK
FIPS201 Compliance: FIPS201 COMPLIANT
Format: SMART
Frequency: 125 KHZ
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: SMART CARD
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

The Gallagher T11 Reader is a thin, contactless card reader, designed for mounting on vertical format flushboxes, or for covering mounting holes of previously installed readers.

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires