Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C32-18A | CRIMSON AV

CRIMSON AV | C32-18A | Complete ceiling installation kit with 12" to 18" drop adjustment for 10" to 32" screens

  • Réf. fabricant C32-18A
  • PART #703434
Description

Includes VESA screen adapter, 12"-18" adjustable extension column (EA01218) and structural ceiling adapter (CA1) for mounting on a single joist. Continuous tilt of 15 forward and 15 backward with 360 rotation. Incremental drop lengths provide perfec t screen positioning.

Caractéristiques
  • VESA compatible 75x75mm, 100x100mm
  • 1" incremental drop length adjustment
  • Fast and easy installation
  • Continuous tilt of 15 forward and 15 backward and 360 rotation
  • Through-column cable routing for an uncluttered look
  • Pre-sorted hardware pack for e installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires