Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C3F197823CG1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | C3F197823CG1 | EQUIPMENT MODULAR FRAME ONLY DUST TIGHT 45U HX23"WX23.63"D NEMA 12 BEIGE

  • Réf. fabricant C3F197823CG1
  • PART #493616
Material: STEEL
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: YES
Overall Depth: 23.60"
Overall Height: 86"
Overall Width: 23"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires