Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C400X100APT | PANDUIT

PANDUIT | C400X100APT | Thermal Transfer, Raised Panel Label, Component, 4 Inches Wide x 1 Inch High, White, 3-Inch Core, 500 labels

  • Réf. fabricant C400X100APT
  • PART #539527
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 4"
Type: LABELS
Description

Printable surface with high-tack adhesive for strong holding power, variety of sizes and colors for a wide range of applications, thermal transfer print technology provides crisp, clear, and durable text, use with Panduit RMR4BL-A and RMR4WH resin thermal transfer ribbons.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires