Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C400X100YJT | PANDUIT

PANDUIT | C400X100YJT | Component Label, Thermal Transfer, Adhesive Polyester, White, 4.00" W x 1.00" H, 3" Core, Roll of 2,500 Labels

  • Réf. fabricant C400X100YJT
  • PART #C400X100YJT
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 4"
Type: LABELS
Description

White, polyester label

Caractéristiques
  • Labels offer crisp, clear legends with superior legibility
  • Available in polyester, vinyl cloth, and polyimide materials and supplied on rolls
  • Designed for use with thermal transfer desktop printers, including the TDP43MY and TDP42HY printers
  • Panduit labeling software packages include all label formats for quick and easy label production
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires