Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C4F307742BK1 | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | C4F307742BK1 | CONTEMPRA CABINET FRAME ONLY 30"W X 42"D X 77"H BLACK

  • Réf. fabricant C4F307742BK1
  • PART #481950
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Height: 83.5"
Overall Width: 30"
Rack Units: 44U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: YES
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires