Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C4TEF1015-120 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | C4TEF1015-120 | 4x T1/E1 to Fiber Transport Mux Point System Slide-In-Module Media Converters 1310 nm single-mode (SC) [40 km/24.9 miles] to (4) (RJ48) [1.5 km/.9 miles]

  • Réf. fabricant C4TEF1015-120
  • PART #554470
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: T1
Port 2 Device Technology: T1
Caractéristiques
  • Loopbacks via Test Set
Spécifications
  • Switches: Numerous switch settings for line coding, line buildout, loopback (per port), AIS setting
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires