Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C501106003 | BELDEN

BELDEN | C501106003 | CBL ASSY MOD 24-4PR SOLID CAT5E IP1 BONDED T568A/B CMR 3FT BLUE CORD

  • Réf. fabricant C501106003
  • PART #376997
Category: CATEGORY 5E
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: C5ET
Lengths: 3 FT. : 0.91 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: PS5E PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires