Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C5785.41.01 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | C5785.41.01 | RG6 18 Solid CCS Foil+60%+Foil+ 40% Braid PVC Jacket Black QUAD Shield 75 OHM CM

  • Réf. fabricant C5785.41.01
  • PART #C5785
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

Coaxial Cable - RG-6/U Type

Caractéristiques
  • Applications:
  • CATV
  • MATV
  • HDTV
  • Digital video
  • Direct burial
Spécifications
  • RG-6/U Type
  • Quad-Shield
  • UL CL2, CATV, CM
  • c(UL) CM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires