Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C5851-3GO | LEVITON

LEVITON | C5851-3GO | Coax Cable, RG59 3' Black

  • Réf. fabricant C5851-3GO
  • PART #593404
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: SPECIAL
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: NO
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires