Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C5886.41.01 | GENERAL CABLE

GENERAL CABLE | C5886.41.01 | RG6 18 Solid CCS PE Foil+60% AL Braid PVC Jacket Black 75 OHM CMR

  • Réf. fabricant C5886.41.01
  • PART #C5886
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: PE-POLYETHYLENE (SOLID)
Fire Rating: RISER
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

Coaxial Cable - RG-6/U Type

Caractéristiques
  • Applications:
  • Suitable for RF signal transmission
  • MATV
  • CATV
  • CCTV
  • HDTV
  • Digital video
  • Drop cable
  • FM broadcast
Spécifications
  • RG-6/U Type
  • Riser
  • UL CL2R, CATVR, CMR
  • c(UL) CMR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires