Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C5ERRB | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | C5ERRB | Cable, Hpw C5E, Riser, Bl, Relx, 350Mh

  • Réf. fabricant C5ERRB
  • PART #CM-00424HUB-5EU-06
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: WHITE
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Cable, Category 5e UTP; Riser, Blue Reelex Box. Sweep tested to 350MHz; Headroom over TIA and ISO Cat 5e requirements; Reverse sequential footage marking; Backward compatible to Category 5 and 3; Third Party Verified TIA Category 5e Cable. Specifications: 24 AWG solid bare copper; Insulation: CMP: FEP, CMR: Polyolefin; Cable OD: .180; Jacket: CMP: Low-Smoke PVC; CMR: PVC; NVP: Plenum 70%; Riser 68%. Standards, Listings, Verifications: UL Verified TIA 568-C.2 Category 5e; ISO 11801 Class D Category 5e; UL Listed

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires