Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C5F1308030 | BELDEN

BELDEN | C5F1308030 | Cat 5e Shielded Pigtail, 4-Pair, 24 AWG, CMR, T568B - Open, Gray, 30 ft

  • Réf. fabricant C5F1308030
  • PART #805301
Category: CATEGORY 5E
Color: GREY
Connector Type: RJ45 TO OTHER
Lengths: 30 FT. : 9.14 M
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires