Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C6-1B 15 HA | SARGENT

SARGENT | C6-1B 15 HA | C6-1B 15 HA 6 LINE,6P,B KNOB,US15,HA KWY

  • Réf. fabricant C6-1B 15 HA
  • PART #CS204452
Cylinder Type: CYLINDER UNIT, CYLINDRICAL
Key System Type: STANDARD SYSTEM
Keying: KEYED DIFFERENT
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER
Sales Category: CYLINDER UNIT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires