Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
C600-A00-00000 | VUMII OPGAL

VUMII OPGAL | C600-A00-00000 | Claritii 600 Camera System with DC Power

  • Réf. fabricant C600-A00-00000
  • PART #665616
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Signal Process: IP
Description

System comprised of pan-tilt head unit with imager Enclosure and Vumii's focused-beam Array LED. Produces greyscale daytime and illuminated nighttime Video. Requires 24volt DC Power source. Analog Video output. bi-directional analog Serial Communications

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires